lovell
lovellの ヘルメット・ヘルメットホルダー
lovellの ライダー用ヘルメット
カスク スリークォーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
24932129
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来のカスクより保護範囲を拡げました
後頭部までカバーするハイエンドタイプ
材質
表皮:PVC/緩衝材:PU
色
ブラック
サイズ
M/L
サイズ(cm)
57〜61