lovell
lovellの ヘルメット・ヘルメットホルダー
lovellの ライダー用ヘルメット
カスク スリークォーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24932147
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
従来のカスクより保護範囲を拡げました
後頭部までカバーするハイエンドタイプ
材質
表皮:PVC/緩衝材:PU
色
ホワイト
サイズ
M/L
サイズ(cm)
57〜61