石野商会
石野商会の ヘルメット・ヘルメットホルダー
石野商会の 子供用ヘルメット
子供用ヘルメット CH-2 フラワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24932208
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
約300gと軽量だから首への負担も軽減!軽さと安全性を両立しました!
用途
自転車用ヘルメット
色
パープル
サイズ
子供用
規格
SG規格
本体質量(g)
約300
機能
サイズ調整ダイヤル付
シェル形状
ソフト
適合寸法(cm)
50〜56
適合年齢(歳)
6以上