石野商会
石野商会の ヘルメット・ヘルメットホルダー
石野商会の 子供用ヘルメット
子供用ヘルメット CH-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24932235
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
約300gと軽量だから首への負担も軽減!軽さと安全性を両立しました!
用途
自転車用ヘルメット
色
マットピンク
サイズ
子供用
規格
SG規格
本体質量(g)
約300
機能
サイズ調整ダイヤル付
シェル形状
ソフト
適合寸法(cm)
48〜52
適合年齢(歳)
1以上