石野商会
石野商会の ヘルメット・ヘルメットホルダー
石野商会の 子供用ヘルメット
自転車用ヘルメット WK-01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スターレッド
注文コード
24932330
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
安全なABS樹脂製のハードシェルヘルメット
用途
自転車用ヘルメット
色
スターレッド
サイズ
子供用
規格
SG規格
機能
サイズ調整ダイヤル付
シェル形状
ハード
適合寸法(cm)
50〜56
適合年齢(歳)
1以上