石野商会
石野商会の ヘルメット・ヘルメットホルダー
石野商会の 子供用ヘルメット
自転車用ヘルメット WK-01
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24932348
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
安全なABS樹脂製のハードシェルヘルメット
用途
自転車用ヘルメット
色
マットスカイ
サイズ
子供用
規格
SG規格
機能
サイズ調整ダイヤル付
シェル形状
ハード
適合寸法(cm)
50〜56
適合年齢(歳)
1以上