工進
工進の 陸上ポンプ
海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24932418
品番
FS-2010P
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。
口径(Φmm)
20
モーター出力(W)
120
電源(V)
AC100
全揚程(m)
9
吸入揚程(m)
3
最大吐出量(L/min)
50
用途
海水の排水、移送に
付属品
タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
種類
モーターポンプ
電流(A)
2.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
本体質量(kg)
4.7
電源コード(m)
3
取扱液
海水用
取扱説明書:
(2.13MB)
注意
※機種・サイズ・電圧等をよくご確認の上お買い求め下さい。