曜日別特売
FS-3210P 海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進 24932427

海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
モーター出力(W)260
電源(V)AC100
口径(Φmm)32
内容量1台注文コード24932427品番FS-3210P
販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。

用途
海水の排水、移送に
口径(Φmm)32モーター出力(W)260電源(V)AC100全揚程(m)18.5吸入揚程(m)3最大吐出量(L/min)100付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ種類モーターポンプ電流(A)5回転数(min-1[r.p.m])6200本体質量(kg)8.2電源コード(m)5取扱液海水用
取扱説明書:(2.13MB)
注意
※機種・サイズ・電圧等をよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86335724
2019-12-17
用途: 燃料の移送用
卸売・小売業

燃料を吸い込む際ホースの先にサイズの異なるホースが使用でき更に軽量で移動がらく

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする