Nクールウェア NA-1132 長袖 3Dエリ 上部ファン フルハーネス対応 (ファン・バッテリー別売り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24932506 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

遮熱とUVカットで高所作業に最適。
フルハーネス対応。
上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず、より涼しさを感じます。
上部ファン仕様のポイント
脇下にダイレクト送風、首筋、腕にも風が流れやすく涼感UP!上部への送風でお腹や腰が冷えにくい。
椅子や装備品(道具袋、ハーネスなど)にファンが当たりにくく作業の邪魔にならない。
ファン位置が高いので地面の熱気や舞い上がったゴミを吸い込みにくい。
スーパーチタンコーティングの効果
業界最強クラスの遮熱性能!約23℃の遮熱を実現!赤外線98%、紫外線99%カット!
遮熱率 S55 : 55%以上65%未満 (JIS L 1951 遮熱試験)
耐水圧 : 約26.000mm (JIS L 1092 B法 耐水圧試験)
洗濯でもコーティングが落ちません。(50回洗濯後 : 赤外線約96%カット)
3Dエリのポイント
襟周りが広くなっているため首周りが窮屈にならず快適に着用できます。
屈んだ体勢でも首筋まで風が吹き抜けより涼しさを実感できます。
首筋に風が流れやすいのでヘルメット内にも風が流れます。
その他製品特徴
撥水、脱着フード対応(※別売り)、ジェットスペーサー(背中×2、肩×2、前×2)、ポケット内側仕切り、裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し、YKKファスナー(QuickFree)、Dカン

用途高所作業での暑さ対策、紫外線対策に。 仕様フルハーネス対応 セット内容服のみ シルバー サイズS 混率(%)ポリエステル100
注意
※服単品 : ファン、ケーブル、バッテリーは別売りです。
※服の仕様は予告なく変更されることがあります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願いいたします。
※より安全にご使用いただく為、襟元のファスナーを7cmから8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用してください。
※こちらの商品は(株)エヌ・エス・ピー社オリジナルの商品となります。(株)空調服社、株式会社SUN-S社などの商品ではございません。
※ご注文の際はメーカー、サイズ、カラーのご確認をお願いいたします。
※メーカー取り寄せ品のため、ご注文間違いによる返品、交換はお受けいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする