曜日別特売
BFKT20KM 高温耐熱塗装マスキング ノーブランド 24933213

高温耐熱塗装マスキング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)200
内容量1巻注文コード24933213品番BFKT20KM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム

用途焼付け塗装、サンドブラスト幅(mm)200黄緑長さ(m)10厚さ(μm)125引張強度44.9伸び(%)277粘着力(N/25mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 壁面にロゴを吹付塗装

塗装壁面に指定ロゴを吹付塗装作業で使用
エッジ部が滲むこともなくキレイにしあがりました

対象商品 : 24933222
2022-02-05
用途: イラスト塗装時使用
有限会社西遠商会自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しました
カッティングシートとは少し伸び方が違うのでカットする時に伸びますが、トレース台でカットする時は透けて下のイラストのカットされるので便利です。高温耐熱塗装マスキングということでそちらの面でも塗装時にはよかったです。
後もう少し大きいサイズがあると嬉しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする