曜日別特売
PD01BSLB bodydoctor バイクザシート ポジドライブ 24933353

 

PD01BSLB bodydoctor バイクザシート ポジドライブ 24933353
PD01BSLB bodydoctor バイクザシート ポジドライブ 24933353
PD01BSLB bodydoctor バイクザシート ポジドライブ 24933353
PD01BSLB bodydoctor バイクザシート ポジドライブ 24933353

bodydoctor バイクザシート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード24933353品番PD01BSLB
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来の後付タイプ疲労軽減シートとは大きく違う点。高級ベッドのマットレスにも数多く使用されている、「Body doctor製 正反発ラテックスフォーム」を使用しています!!低反発材質やゲル材質と違い、上から掛かる圧力に対してシート側から同等の圧力で反発する事により、正確&確実な体圧分散を可能にし、おしりや腰に掛かる負担を大幅に軽減する事が可能になりました!!

用途
長距離を走ると腰痛に悩まされる・・・バイクに乗りたいけど、坐骨神経痛がひどくて・・・ツーリング後におしりのトラブルに悩まされる
幅(mm)(後)280厚さ(mm)25寸法(前幅×全長)(mm)170×350
注意
※防水性はありませんので、雨天時は使用しないで下さい。中身が濡れてしまった場合は陰干しで完全に乾燥させて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24933353
2022-12-13
用途: バイク運転時
有限会社 太翔飲食業

まだ使用期間は短いですが、違和感なく使えてます。
長時間に耐えれると信じてるよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする