油性超耐久シリコンアクリルトタン用

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 24933502 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,560 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

油性超耐久
シリコンアクリルトタン用スーパー
サビの上からそのまま塗れる
プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。
特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。

標準塗り面積(1回塗り)(m2)28〜35 新茶 用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部 成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤 使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.941L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上 乾燥時間(夏期)2〜3時間、(冬期)5〜8時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※食器などの直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24933518
2022-07-19
用途:
屋根のペインティングに!
株式会社ASK2食品 様 (卸売・小売業)

伸びもよく、使いやすかったです。色も指定通りで助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
24933518
2020-05-03
用途:
プレハブ屋根の塗装
教育・研究機関

プレハブの屋根の塗装に買いました。
塗装膜の伸びも良く色も濃いので下地の色がすぐ隠れて塗りやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
24933527
2018-05-05
用途:
トタン板の塗装
建設業・工事業

仕上がりが奇麗でした。粘度もちょうどよく塗りやすい。
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24933588
2017-10-12
用途:
これは建物の軒用に一階部は完了
その他業種

今迄の色にバッチリ合っていて調合の必要なし、2階部も晴れたら塗装の予定、使用し易い塗料と思います。
やり出したら次はと 一休みして、、、、、、、

対象商品:
24933572
2017-01-05
用途:
錆びた波板塗装

ケレン不要なので高所傾斜地など、Diyではケレン出来ない箇所でも対応出来、助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
24933527
2016-08-26
用途:
塗装作業

さびの上からそのまま塗れて、しかも超耐久で、色も良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする