油性超耐久シリコンアクリルトタン用スーパーサビの上からそのまま塗れるプレミアムグレードのトタン用上塗り塗料サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
伸びもよく、使いやすかったです。色も指定通りで助かりました。
プレハブの屋根の塗装に買いました。塗装膜の伸びも良く色も濃いので下地の色がすぐ隠れて塗りやすかったです。
仕上がりが奇麗でした。粘度もちょうどよく塗りやすい。満足しています。
今迄の色にバッチリ合っていて調合の必要なし、2階部も晴れたら塗装の予定、使用し易い塗料と思います。やり出したら次はと 一休みして、、、、、、、
ケレン不要なので高所傾斜地など、Diyではケレン出来ない箇所でも対応出来、助かりました。
さびの上からそのまま塗れて、しかも超耐久で、色も良い。