標準塗り面積(1回塗り)(m2)55〜70
色なす紺
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部
成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤
使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。
主な用途木、鉄、トタン、屋根
危険等級V
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量6L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、耐候
塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上
乾燥時間(夏期)2〜3時間、(冬期)5〜8時間
危険物の性状非水溶性