用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部標準塗り面積(1回塗り)(m2)110~140色こげ茶成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.765L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間危険物の性状非水溶性