サーキュレーターアイ DC JET 24畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24933678 品番PCF-SDC152TK-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【24畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】
省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。
特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。衣類乾燥モードを搭載。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ ホワイト 質量(g)1300 消費電力(W)固定時/20、首振時/25 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60° 電源(AC V)100〜240(50/60Hz) 電源(DC-V)24(専用アダプター使用) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階調整可能 羽根寸法(cm)15 適用畳数24畳 切タイマー2/4/8時間

商品説明動画

サーキュレーター販促動画_AC・DC違い_エアコン併用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24933678 PCF-SDC152TK-W 69399604 PCF-SDC15T-EC-W サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマ 1台 12,900 税込14,190 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする