STF-DCC15T-A サーキュレーター扇風機 24畳 15cm アイリスオーヤマ 24933714 STF-DCC15T-A サーキュレーター扇風機 24畳 15cm アイリスオーヤマ 24933714 STF-DCC15T-A サーキュレーター扇風機 24畳 15cm アイリスオーヤマ 24933714 STF-DCC15T-A サーキュレーター扇風機 24畳 15cm アイリスオーヤマ 24933714 STF-DCC15T-A サーキュレーター扇風機 24畳 15cm アイリスオーヤマ 24933714 STF-DCC15T-A サーキュレーター扇風機 24畳 15cm アイリスオーヤマ 24933714

サーキュレーター扇風機 24畳 15cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24933714 品番 STF-DCC15T-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

【24畳】【上下左右首振り】
WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ ライトネイビー 質量(g)2400 コード長さ(m)1.7 ハネ径(cm)15 羽根枚数3枚 定格消費電力(W)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600〜700 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階 モード送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節4段階調節可能 適用畳数24 切タイマー2/4/8時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする