アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 換気/設備用品
アイリスオーヤマの 空気清浄機
アイリスオーヤマの 空気清浄機部品
空気清浄機能付き除湿機 活性炭フィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24933800
品番
IJCP-M120-TF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
空気清浄機能付き除湿機(KIJCP-M120)に使用する活性炭フィルターです。活性炭フィルター採用でタバコなどの気になるニオイをしっかり吸着し脱臭します。
材質
活性炭、紙
質量(g)
35
交換目安
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×5×210
対応機種
KIJCP-M120