画像準備中

ツールワゴンロイヤル TWR-221用トレーセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3枚) 注文コード 24933967 品番 TWR-221TSET-W
参考基準価格(税別)¥18,520 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)

トラスコ品番856-7888 適合機種TWR-221型 材質本体:スチール ホワイト 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする