TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールワゴンロイヤル TWR-2用支柱部材セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4本)
注文コード
24933976
品番
TWR-2HSET
参考基準価格(税別)
¥13,180
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
430-6295
適合機種
TWR-2型
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム
支柱径(Φmm)
25.4