画像準備中

ツールワゴンロイヤル TWR-421用トレーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3枚) 注文コード 24934019 品番 TWR-421TSET-GR
参考基準価格(税別)¥15,180 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)

トラスコ品番856-7892 適合機種TWR-421型 材質本体:スチール キミドリ 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする