曜日別特売

ツールワゴンロイヤル TWR-421用トレーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
スカイブルー
内容量1組(3枚)注文コード24934028品番TWR-421TSET-SB
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)

トラスコ品番856-7893適合機種TWR-421型材質本体:スチールスカイブルー均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする