TRUSCO
TRUSCOの 救急・救助用品
TRUSCOの 担架
TRUSCOの 本体 担架
折りたたみ担架
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24934308
品番
C-TANKA
参考基準価格(税別)
¥30,670
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
コンパクトに折りたたむことができ、かつ収納バッグ付きのため緊急時の持ち出しや保管に最適です。
用途
救護、搬送用に。
トラスコ品番
195-2857
材質
本体:アルミ 生地:ポリエステル
長さ(mm)
2120
幅(mm)
620×270×140
色
オレンジ
耐荷重(kg)
160
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
組立時:550×2120×120
アズワン品番
64-8472-99