トラスコ品番206-5909材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン色黒適合チューブ外径(Φmm)10定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6取付金具(二次側)G1/4取付金具(一次側)R1/4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3ホース外径(Φmm)10アズワン品番64-8712-63