RP-2334 レジポリ袋(ロールタイプ) TRUSCO 24934798 RP-2334 レジポリ袋(ロールタイプ) TRUSCO 24934798

レジポリ袋(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1巻(2500枚) 注文コード24934798 品番RP-2334
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄手の保存袋(ロールタイプ)です。
ミシン目がついているため、一枚ずつ切り離して使用することができます。
薄手ですが、高密度ポリエチレンを使用しているため引っ張り強度に優れています。

用途食品保存、部品、小物類の整理。 トラスコ品番239-4743 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.006 半透明 規格12号 枚数(1巻あたり)2500枚 縦(mm)340 横(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする