TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋 厚さ0.02mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(300枚)
注文コード
24935410
品番
TP2520T-S
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
汎用性の高い便利な保存袋です。
用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。
厚手のため破れにくくなっています。
中身が良く見える透明タイプです。
用途
食品保存、小物の管理に。
トラスコ品番
250-4150
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
透明
縦(mm)
250
横(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応