※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP4028T-L ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCO 24935428 TP4028T-L ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCO 24935428

ポリ袋 厚さ0.02mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(160枚) 注文コード 24935428 品番 TP4028T-L
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

汎用性の高い便利な保存袋です。
用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。
厚手のため破れにくくなっています。
中身が良く見える透明タイプです。

用途食品保存、小物の管理に。 トラスコ品番250-4153 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.02 透明 縦(mm)400 横(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする