TRUSCO
TRUSCOの ヘラ/盛板/コテ
TRUSCOの 盛板
パテ板 持ち手付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24935507
品番
TBPP-295
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1箇所のコーナー部が丸くなっているため、取り回しがしやすいです。
パテの寄せ集めや練り直しがしやすいように、床に平面に置くことができます。
用途
左官、壁塗り、園芸、造園、タイル張りなどに。
トラスコ品番
248-4055
材質
コテ部:ポリプロピレン
幅(mm)
303
厚さ(mm)
4
縦(mm)
303