※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁選機器
TRUSCOの マグネット棒
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24936024
品番
MG-40-M6-E
参考基準価格(税別)
¥29,350
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途
粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。
トラスコ品番
242-8937
材質
マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
全長(mm)
400
アズワン品番
65-2053-79
直径(mm)
25
表面磁束密度(T)
0.3