※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24936040 品番 MG-45-M6-E
参考基準価格(税別)¥33,380 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。

用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。 トラスコ品番242-7465 材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 全長(mm)450 アズワン品番65-2053-80 直径(mm)25 表面磁束密度(T)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする