曜日別特売
T-H-HT-M8X1.0-2 ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCO 24936189

ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M8
ピッチ(mm)1
全長(mm)70
先端
内容量1本注文コード24936189品番T-H-HT-M8X1.0-2
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

通り穴・止まり穴共に使用可能です。

用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。トラスコ品番256-0826材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)70ピッチ(mm)1呼び寸法M8先端シャンク径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)7ねじ長さ(mm)30精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする