TRUSCO
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M10
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ピッチ(mm)
1
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2.5
全長(mm)
70
55
62
70
75
80
82
88
95
100
115
先端
上
先
中
上
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24936225
品番
T-H-HT-M10X1.0-3
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。
トラスコ品番
256-0846
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M10
先端
上
シャンク径(Φmm)
7
下穴径(Φmm)
9
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類