曜日別特売
T-H-HT-M10X1.25-2 ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCO 24936250

ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M10
ピッチ(mm)1.25
全長(mm)75
先端
内容量1本注文コード24936250品番T-H-HT-M10X1.25-2
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

通り穴・止まり穴共に使用可能です。

用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。トラスコ品番256-0843材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10先端シャンク径(Φmm)7下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)32精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする