ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05D-AMDタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
減速比
150
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
200
250
300
500
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24936275
品番
TG-05D-AMD-150-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
150
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
35.1
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応