曜日別特売
T-H-HT-M6X0.5-S ハンドタップセット(メートルねじ用) TRUSCO 24936627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップセット(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M6
ピッチ(mm)0.5
全長(mm)55
シャンク径(Φmm)6
内容量1セット(3本)注文コード24936627品番T-H-HT-M6X0.5-S
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。

用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番256-0856セット内容先・中・上材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)55ピッチ(mm)0.5呼び寸法M6シャンク径(Φmm)6ねじ長さ(mm)15精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする