曜日別特売
T-H-HT-M14X1.0-S ハンドタップセット(メートルねじ用) TRUSCO 24936706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップセット(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法M14
ピッチ(mm)1
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)10.5
内容量1セット(3本)注文コード24936706品番T-H-HT-M14X1.0-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,450

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。

用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番256-0860セット内容先・中・上材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)70ピッチ(mm)1呼び寸法M14シャンク径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする