※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ハンドタップセット(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M16
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ピッチ(mm)
1.5
0.5
0.75
1
1.25
1.5
全長(mm)
95
55
62
70
75
80
82
88
95
シャンク径(Φmm)
12.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
24936749
品番
T-H-HT-M16X1.5-S
参考基準価格(税別)
¥14,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
256-0869
セット内容
先・中・上
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M16
シャンク径(Φmm)
12.5
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類