※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メートルねじ用丸ダイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24936785 品番 T75D-36X2.0
参考基準価格(税別)¥82,970 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 トラスコ品番256-2401 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)25 ピッチ(mm)2 呼び寸法M36 外径(Φmm)75 加工ねじメートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする