※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
メートルねじ用丸ダイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24936794
品番
T75D-36X4.0
参考基準価格(税別)
¥82,970
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
トラスコ品番
256-2398
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
25
ピッチ(mm)
4
呼び寸法
M36
外径(Φmm)
75
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。