業務用ポリ袋(角型ごみ箱用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 24937029 品番 AB0070
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

同容量のポリ袋と比較し外周寸法を大きくしておりますので、角型のゴミ箱にもフィットします。
厚さ0.05mmタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ系素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。

用途角型ゴミ箱の袋に。 トラスコ品番257-3494 材質再生ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.05 透明 容量(L)70 寸法(横×縦)(mm)900×900 アズワン品番65-1967-31
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする