曜日別特売
AB0090 業務用ポリ袋(角型ごみ箱用) TRUSCO 24937038

業務用ポリ袋(角型ごみ箱用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)90
寸法(横×縦)(mm)1000×1000
内容量1袋(10枚)注文コード24937038品番AB0090
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

同容量のポリ袋と比較し外周寸法を大きくしておりますので、角型のゴミ箱にもフィットします。
厚さ0.05mmタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ系素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。

用途
角型ゴミ箱の袋に。
トラスコ品番257-3496材質再生ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.05透明容量(L)90寸法(横×縦)(mm)1000×1000アズワン品番65-1967-32
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする