TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
チャック付ポリ袋(インデックス付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
24937336
品番
TCBI-B-9-GY
参考基準価格(税別)
¥2,645
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
タイトル文字が書けるインデックス付です。
部品などの保管・管理
用途
部品などの保管・管理・整理整頓用として。
トラスコ品番
256-5678
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.09
色
グレー
縦(mm)
210
横(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応