TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
チャック付ポリ袋(インデックス付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
トラスコ品番
256-5672
注文コード
24937345
品番
TCBI-C-9-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイトル文字が書けるインデックス付です。
部品などの保管・管理
用途
部品などの保管・管理・整理整頓用として。
トラスコ品番
256-5672
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.09
色
グレー
縦(mm)
280
横(mm)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応