TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 収縮チューブ
常温収縮チューブ EPDM製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
収縮前内径(Φmm)
35
注文コード
24937370
品番
TDFC-35-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,390
この商品は
収縮前内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。
用途
高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。
トラスコ品番
257-3057
材質
EPDM
長さ(mm)
200
色
黒
収縮前内径(Φmm)
35
適合ケーブル外径(Φmm)
14〜30
収縮率(%)
約30
適合径(Φmm)
最小値:13.9〜30.1
収縮後内径(Φmm)
11
収縮後肉厚(mm)
3.5±0.5