TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 収縮チューブ
常温収縮チューブ EPDM製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24937379
品番
TDFC-42-200
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。
用途
高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。
トラスコ品番
257-3058
材質
EPDM
長さ(mm)
200
色
黒
収縮前内径(Φmm)
42
適合ケーブル外径(Φmm)
17〜35
収縮率(%)
約30
適合径(Φmm)
最小値:16.8〜35.1
収縮後内径(Φmm)
15
収縮後肉厚(mm)
3.5±0.5