常温収縮チューブ EPDM製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24937388 品番 TDFC-58-200
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。

用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。 トラスコ品番257-3062 材質EPDM 長さ(mm)250 収縮前内径(Φmm)58 適合ケーブル外径(Φmm)21〜51 収縮率(%)約30 適合径(Φmm)最小値:20.5〜51.0 収縮後内径(Φmm)17 収縮後肉厚(mm)3.5±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする