TRUSCO
TRUSCOの 救急・救助用品
TRUSCOの 担架
TRUSCOの 本体 担架
使い捨て折りたたみ担架
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24937415
品番
DISP-TANKA
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
折りたたむとA3サイズになりコンパクトですが、広げれば耐荷重150kgの担架となります。
血液などがしみこみにくいように表側はフィルム加工されています。
穴に棒を通せば棒担架としての使用も可能です。
用途
救護、搬送用。
トラスコ品番
257-2506
材質
ポリプロピレン(PP)スパンボンド、ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム加工
長さ(mm)
1700
幅(mm)
650
色
青
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
65-1990-22