TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ローレットノブ
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24937817
品番
TKKNT-M3
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
トラスコ品番
257-6410
材質
スチール(SS400相当・クロムメッキ)
外径(Φmm)
16
ねじ寸法
M3×0.70
耐熱温度(℃)
10℃
ノブ高さ(mm)
9.5
ねじ深さ(mm)
9.5