ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24937844 品番 TKKNT-M3S
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。

トラスコ品番257-6457 材質ステンレス(SUS304相当) 外径(Φmm)16 ねじ寸法M3×0.70 耐熱温度(℃)10℃ ノブ高さ(mm)9.5 ねじ深さ(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする