TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ローレットノブ
ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24937860
品番
TKKBT-M3X10S
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
トラスコ品番
257-6458
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ長さ(mm)
10
外径(Φmm)
16
ねじ寸法
M3×0.70
耐熱温度(℃)
10℃
ノブ高さ(mm)
9.5